RFD6-10 ラバーダクトプロテクター CHECKERS 16398122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラバーダクトプロテクター

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1本長さ(m)3.04トラスコ品番490-4885注文コード16398122品番RFD6-10
参考基準価格(税別)¥79,619販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。

用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質再生ゴム長さ(m)3.04トラスコ品番490-4885幅(mm)114.3厚さ(mm)28.5質量(kg)8.4内寸(mm)中央穴19.0/両側穴12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16398086
2022-07-15
用途: 仮配線の養生

線を通す穴が小さい上に、裏面に切れ込みが無いため、ケーブルを収納するのが非常に大変でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする