液晶ディスプレイ 27型/5120×2880/DP×1、HDMI、Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16398150 品番JN-IPS275K-HSPC9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

27インチのIPSパネルを搭載した、5K(5120x2880)解像度の液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の約7倍、4K(3840x2160)の約1.7倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。
5K(5120×2880)解像度は、4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を100%のサイズで表示しながら、編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。これにより、映像編集やデザイン作業の効率が向上し、よりスムーズな作業が可能になります。さらに、高精細なピクセル密度により、文字の輪郭が一層滑らかになります。長時間の作業でも目の負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。
あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:137%、DCI-P3:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。
高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。
インターフェイスはHDMI2.0 x1 (5K:30Hz、4K:60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)とUSB Type-C x1 (60Hz/最大90W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。
KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
3Wx2のスピーカーを搭載します。

付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 仕様【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 質量(kg)約5.7 サイズ27 使用温度範囲(℃)0〜50 外形寸法(mm)高横408-518 / 縦626-648×横614 / 縦363×191 表面処理非光沢 レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz) 表示色10.7億色 sRGB137% / DCI-P3 100% 解像度5120×2880 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI/Type-C 視野角(左右:上下)V:178/H:178 スピーカー3W×2 コントラスト2000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) 使用湿度範囲(%RH)10〜90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする