液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16398168 品番JN-V215F2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。
21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。
高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2、sRGB:98%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。
インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
2Wx2のスピーカーを搭載します。

付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 仕様【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 質量(kg)約2.0 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0〜50 表面処理非光沢 レンジ【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×494×152 表示色1677万色 sRGB98%/DCI-P3 79% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)V:178/H:178 スピーカー2W×2 コントラスト3000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 使用湿度範囲(%RH)10〜90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする