エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル整理用品・アクセサリ
エレコムの ケーブルカバー
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 壁用 フラットモール LD-GAF3M 専用 】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16398597
品番
LD-GAFM3M
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3M)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。
用途
配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。
フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3M用)です。
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
PVC
色
ベージュ
適合機器
LD-GAF3M
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×14.6