※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビターポリン製フレキ FTフレキ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16398804 品番 FT-5-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

良質の塩ビターポリンに鋼線をスパイラル状に加工しているため、耐久性に優れています。5mを1mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。

長さ(m)5 ダクト径(Φmm)125 用途一般住宅の排気用ダクトに。一般工場等の排気用ダクトに。 トラスコ品番481-6366 材質塩ビターポリン、硬鋼線、ガラスクロスを芯に表裏面に塩化ビニル層を配したターポリン原反を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しております。 質量(kg)2.25 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)128 外径(Φmm)131

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16398813
2016-08-10
用途:
機械のメンテナンスに
株式会社サワノホームサービス 様 (建設業・工事業)

寸法が明確に書かれていたので、ぴったりの商品を購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする