ビジネスバッグ ブリーフケース 2wayカバン <肩掛け/手持ち> A4 15.6インチノートPC収納可 スリム 撥水加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16398895 品番ZSB-BC01P15BK
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”ブリーフバッグです。ビジネスユースに十分な収納力を備えています。

用途
大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”ブリーフバッグです。
本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
表面生地は、シーンを選ばず気軽に使えるカジュアルな風合いです。
表面生地には撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
フロント気室内には、小物を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを3つ備えています。
メイン気室内には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。
メイン気室内には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ、ペン用オープンポケット2つを、それぞれ備えています。
本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。
重い荷物を入れても手が痛くなりにくい、ソフトハンドルを採用しています。
各気室の開閉口は、収納物の出し入れがしやすいダブルファスナー仕様です。
スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
手提げだけでなく、付属のショルダーベルトで肩掛けも可能な2WAYタイプです。
15.6インチまでのノートパソコンを収納可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ショルダーベルト×1 適合機種15.6インチまでのノートパソコン 材質ポリエステル、ポリウレタン ブラック 質量(g)約560 備考※W約360mm×D約22mm×H約258mmが対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 表面処理撥水加工(表生地) ポケット数【気室内】フロント気室:オープンポケット(ストレッチメッシュ)×3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×90×280※ハンドル・ショルダーベルト含まず 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×22×258 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法 ポケット【気室内】メイン気室:パソコンポケット×1・オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2・オープンポケット×2・ペン用オープンポケット×2、【背面】オープンポケット×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする