保温付フレキシブルダクト フジレックスIN (両側端末処理無し)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16398917 品番 INM-10-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材は不織布タイプです。
F☆☆☆☆認定品。

用途一般空調用ダクトに。 トラスコ品番481-6447 材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステル不織布、スパイラル状鋼板カシメ 質量(kg)5.16 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5〜+60 ダクト径(Φmm)100 外径(mm)168 認定番号(不燃認定番号)NM-1032、NM-1183 内径(mm)108
注意
※再配達時には追加費用が発生しますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする