曜日別特売
INM-10-250 保温付フレキシブルダクト フジレックスIN (両側端末処理無し) フジモリ産業 16398978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保温付フレキシブルダクト フジレックスIN (両側端末処理無し)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)250
内容量1本注文コード16398978品番INM-10-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,890
販売価格(税別)
29,900

不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材は不織布タイプです。
F☆☆☆☆認定品。

用途
一般空調用ダクトに。
トラスコ品番481-6501材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステル不織布、スパイラル状鋼板カシメ質量(kg)10.14長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~+60ダクト径(Φmm)250外径(mm)318認定番号(不燃認定番号)NM-1032、NM-1183内径(mm)258
注意
※再配達時には追加費用が発生しますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする