※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16399014 品番 IPM-10-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材はフィルムタイプです。
F☆☆☆☆認定品。

長さ(m)10 ダクト径(Φmm)125 用途一般空調用ダクトに。 トラスコ品番481-6544 材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ 質量(kg)5.79 使用温度範囲(℃)-5〜+60 外径(mm)193 認定番号(不燃認定番号)NM-1032 内径(mm)133

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする