タイルメント
タイルメントの 継手・パイプ
タイルメントの 継手・パイプ関連商品
タイルメントの 配管保護材
ファインカバーJ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
16399118
品番
52410050
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
管径
10A
シート厚さ(mm)
0.5
保温材厚(mm)
20
材質
塩化ビニール(PVC)
色
アイボリー
外周長(mm)
200
長さ(mm)
1015
難燃性
V-0相当
質量(g)
180
用途
保温・保冷用直管カバー。
仕様
防炎性2級適合
トラスコ品番
492-3588