※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインカバーJ

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 管径40A 注文コード16399163 品番52410150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は管径など7種類から選べます 他の種類を見る

耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。

管径40A シート厚さ(mm)0.5 保温材厚(mm)20 材質塩化ビニール(PVC) アイボリー 外周長(mm)295 長さ(mm)1015 難燃性V-0相当 質量(g)250 用途保温・保冷用直管カバー。 仕様防炎性2級適合 トラスコ品番492-3634

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16399145
2019-05-27
用途:
設備工事の材料として
建設業・工事業

いつも使用しているものと、変わりなく使えています。

対象商品:
16399118
2018-06-21
用途:
配管工事
アメニティー 様 (建設業・工事業)

とても良い商品でした。また機会があればよろしくお願い致します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする