J3A032 LEDフラッシュライト ソリテール マグライト 16399206 J3A032 LEDフラッシュライト ソリテール マグライト 16399206

LEDフラッシュライト ソリテール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16399206 品番 J3A032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。

電源単4形乾電池(1個)付属 全長(mm)81 用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え 付属品ストラップ トラスコ品番490-4532 材質本体: アルミ合金 質量(g)24 外径(Φmm)12.7 全光束(Lm)37 使用電球LED 連続点灯時間1時間45分 耐水性× 光束(Lm)37 照射距離(m)55 点灯時間最大1時間45分 電球の種類LED
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16399215
2018-01-04
用途:
内部検査

外観および材質が気に入り購入しました。光量は十分だが、電池の減りは早い。(電池交換の目安があいまい)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする