マグライト
マグライトの 懐中電灯・ライト
マグライトの ハンディタイプライト
LEDフラッシュライト マグタック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16399258
品番
SG2LRE6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ合金
トラスコ品番
773-7637
セット内容
ポケットクリップ
質量(g)
136
使用電球
LED
電球の種類
LED