マグライト
マグライトの 懐中電灯・ライト
マグライトの ハンディタイプライト
LEDフラッシュライト マグライトML
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16399312
品番
ML100S2015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
本体: アルミ合金
トラスコ品番
490-4656
質量(g)
295
使用電球
LED
電球の種類
LED