マグライト
マグライトの 懐中電灯・ライト
マグライトの ハンディタイプライト
LEDフラッシュライト マグライトML
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16399328
品番
ML100S3015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
本体: アルミ合金
トラスコ品番
490-4664
質量(g)
317
使用電球
LED
電球の種類
LED