ML12533014 LEDフラッシュライト マグライトML マグライト 16399337 ML12533014 LEDフラッシュライト マグライトML マグライト 16399337 ML12533014 LEDフラッシュライト マグライトML マグライト 16399337

LEDフラッシュライト マグライトML

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番490-4672 注文コード16399337 品番ML12533014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,400
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る
材質本体: アルミ合金 トラスコ品番490-4672 セット内容専用充電キット 質量(g)317 使用電球LED 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする