SP2P117 LEDフラッシュライト マグライトプロ マグライト 16399407 SP2P117 LEDフラッシュライト マグライトプロ マグライト 16399407 SP2P117 LEDフラッシュライト マグライトプロ マグライト 16399407

LEDフラッシュライト マグライトプロ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16399407 品番 SP2P117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。
ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能
最大点灯時間:2時間30分

使用電池単3形×2 全長(mm)168 トラスコ品番490-5083 質量(g)71 全光束(Lm)226 使用電球LED 連続点灯時間2時間30分 耐水性× 光束(Lm)226 照射距離(m)140 点灯時間2時間30分 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16399373
2025-08-08
用途:
バイクや車のメンテナンス

点灯が非常に不安定です。電池は新品の時にもうまく点灯しない時や非常に暗い時が多々あるので、作業時にストレスを感じます。

対象商品:
16399416
2020-02-14
用途:
s行の照明
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電球式のマグライトに比べて明るさが違います。
ファイバーの先端をつけても明るいです。

対象商品:
16399373
2015-12-04
用途:
点検作業
株式会社新冷熱技研 様 (サービス業)

思っていた通りの仕事が出来ました。
あとはもう少し価格が下がるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1人が参考にしています
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする