P32102 LEDフラッシュライト ミニマグライト マグライト 16399513 P32102 LEDフラッシュライト ミニマグライト マグライト 16399513 P32102 LEDフラッシュライト ミニマグライト マグライト 16399513 P32102 LEDフラッシュライト ミニマグライト マグライト 16399513

LEDフラッシュライト ミニマグライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用電池単4形×2 注文コード16399513 品番P32102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用電池など9種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。
ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。
スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属
1mの落下耐性、生活用水に対応

使用電池単4形×2 全長(mm)129.7 トラスコ品番490-4761 シルバー 質量(g)49 外径(Φmm)19 全光束(Lm)84 使用電球LED 連続点灯時間5時間45分 耐水性生活用水に対応 光束(Lm)84 照射距離(m)116 点灯時間5時間45分 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16399522
2021-05-10
用途:
用品取り付け作業、査定業務
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたものをなくしてしまったので購入しました。
このサイズでこの明るさ、本当に満足しています。
軽いのもいいですね。
このライトに不満は全くありません。

モニター用の電池が同梱されていますが、全く使えませんでした。
モニター用電池はすぐにダメになるものもあるでしょうけど、はじめから全く使えないのはモニター用ですらないですよね。
密閉されたケースに入っているわけでもないので点検ぐらいして出荷できないのかな。

2人が参考にしています
対象商品:
16399513
2017-11-02
用途:
暗所作業
株式会社 フロイント 様 (サービス業)

定番のモノなので、コレといって不具合ありません。
単4のモノは口にくわえても苦にならない。電球の頃に比べて、明るすぎるという贅沢な悩みもありますが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする