マグライト
マグライトの 懐中電灯・ライト
マグライトの ライトオプション・補修部品
LEDフラッシュライト用ベルトホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16399644
品番
ASXC046
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです。
材質
革
トラスコ品番
490-3935
適合本体
ML100、ML125
質量(g)
22
模様
なし
仕様
MLシリーズ用
ベルト幅(mm)
(最大)57
寸法(横×縦)(mm)
190×57