LEDフラッシュライト用ベルトホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16399653 品番 ASXD036
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです。

材質 トラスコ品番490-3960 適合本体ST2D、ST3D 質量(g)28 模様なし 仕様単1形電池使用タイプ用 ベルト幅(mm)(最大)57 寸法(横×縦)(mm)190×57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする