マグライト
マグライトの 懐中電灯・ライト
マグライトの ライトオプション・補修部品
LEDフラッシュライト用ベルトホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16399662
品番
ASXD056
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです。
材質
ナイロン
トラスコ品番
490-3978
適合本体
ST2D、ST3D
質量(g)
25
模様
あり
仕様
単1形電池使用タイプ用
ベルト幅(mm)
(最大)57
寸法(横×縦)(mm)
190×57