※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP2X136 LEDフラッシュライト用ホルダーカバー マグライト 16399687 AP2X136 LEDフラッシュライト用ホルダーカバー マグライト 16399687

LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16399687 品番 AP2X136
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

フラッシュライト用の保護カバーです。

材質ナイロン 仕様単3電池2本使用タイプのフラッシュライトに対応 トラスコ品番490-3927 適合本体SP2P、SP22、SP+P 質量(g)17 ベルト幅(mm)(最大)57 寸法(横×縦)(mm)160×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする