SUREFIRE
SUREFIREの 懐中電灯・ライト
SUREFIREの ハンディタイプライト
LEDライト 6PX タクティカル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16399732
品番
6PX-C-BK
参考基準価格(税別)
¥39,270
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
小型で高出力(320lm)のライトです。
電源
リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)
132
仕様
タクティカルスイッチ
トラスコ品番
490-3854
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
質量(g)
147
外径(Φmm)
32
全光束(Lm)
320
レンズ
TIR(特殊集光レンズ)
使用電球
LED
点灯時間
13時間
電球の種類
LED
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。