SUREFIRE
SUREFIREの 懐中電灯・ライト
SUREFIREの ハンディタイプライト
LEDライト G2X (デュアルスイッチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16399888
品番
G2X-D-BK
参考基準価格(税別)
¥28,880
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源
リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)
132
トラスコ品番
490-4397
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
色
黒
質量(g)
125
外径(Φmm)
32
全光束(Lm)
320(強)15(弱)
使用電球
LED
点灯時間
2時間30分(強)45時間(弱)
電球の種類
LED
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。