SUREFIRE
SUREFIREの 懐中電灯・ライト
SUREFIREの ライトオプション・補修部品
電池ケース(123A用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16400143
品番
SC1
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなため持ち運びが容易です。SF2CB(123A)の持ち運び用ケースです。
材質
耐衝撃ポリマー
仕様
ストラップ付
トラスコ品番
491-1881
質量(g)
91
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
75×50
収納本数(本)
6