SUREFIRE
SUREFIREの 懐中電灯・ライト
SUREFIREの ライトオプション・補修部品
電池ケース(123A用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16400152
品番
SC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなため持ち運びが容易です。SF2CB(123A)の持ち運び用ケースです。
材質
耐衝撃ポリマー
仕様
ストラップ付
トラスコ品番
491-1890
質量(g)
68
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×50
収納本数(本)
4