曜日別特売
YS-PKP-K110 蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく 吉野 16400168

 

YS-PKP-K110 蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく 吉野 16400168
YS-PKP-K110 蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく 吉野 16400168
YS-PKP-K110 蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく 吉野 16400168
YS-PKP-K110 蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく 吉野 16400168
YS-PKP-K110 蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく 吉野 16400168
YS-PKP-K110 蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく 吉野 16400168

蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく

商品レビューを投稿する
当日出荷車上渡し当日出荷とは
半透明/白色
内容量1個注文コード16400168品番YS-PKP-K110
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

災害や事故などで破損した際の飛散防止に最適です。
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。
直下の照度が増し、節電効果があります。
UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎます。
虫が好む波長をカットし、虫が寄り付きにくくなります。
はさみで切れるので40形・110形以外にも対応可能です。
ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。
ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。

用途
工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで
電球の種類蛍光灯トラスコ品番412-7641材質透過面:微粒子反射ビーズ入PETフィルム(半透明)、反射面:PETフィルム(白色)長さ(mm)2365幅(mm)88厚さ(mm)0.4半透明/白色質量(g)67適合種別110形
注意
※180℃で軟化します。
※連続的には120℃以下で使用してください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする