45W LED作業灯 屋外用防雨型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コード長さ(m)10 電源タイプ電源コード式 注文コード16400335 品番RXL-10W
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はコード長さ・電源タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

新型45WLED電球採用!
300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる
ビーム角110度広角タイプ。

全光束(Lm)4000 電球の種類LED 芯数2 コード長さ(m)10 トラスコ品番470-6901 質量(kg)3.6 定格100V 42W(50/60Hz) 定格電圧(V)100 口金E39 使用電球42W LED電球 電源タイプ電源コード式 設置場所屋外 LED寿命(時間)40000
注意
電源電圧は安定した電源を使用してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16400344
2021-03-18
用途:
溶接時、斜め上から照らします。

同社の投光器を使ってました。
球が切れたためLED投光器に交換。
非常に明るく使いやすいです。
買って大正解でした。
従業員喜んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする