3/22より値下げ!現場を応援

 

LET-305K 30W LED投光器 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド 16400353 LET-305K 30W LED投光器 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド 16400353

30W LED投光器 屋外用防雨型

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ケーブル長(m)5 芯数2芯・3芯兼用 注文コード16400353 品番LET-305K
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別) 値下げ
33,980
この商品はケーブル長・芯数など4種類から選べます 他の種類を見る

200Wバラストレス水銀ランプより明るい
高輝度30W LED採用。

全光束(Lm)2400 電球の種類LED 芯数2芯・3芯兼用 ケーブル長(m)5 使用場所屋外用 トラスコ品番483-4330 質量(kg)3.6 定格100V 30W(50/60Hz) 定格電圧(V)100 使用電球30W 高輝度LED 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)40000
注意
電源電圧は安定した電源を使用してください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16400353
2021-07-15
用途:
自在ヤードの照明
建設業・工事業

見た目も良く
明るさもかなりあって
大満足です。
また買い足します。

対象商品:
16400353
2019-03-02
用途:
屋外照明補修工事の時
有限会社 大栄電機 様

性能面で大満足です。安心して使用できる製品です。価格的にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする