曜日別特売
NLSL20P-AC(4000K) 防水型スポットLEDライト(AC仕様) 日機 16400396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水型スポットLEDライト(AC仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電源コード(m)3
内容量1台注文コード16400396品番NLSL20P-AC(4000K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。
定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。

消費電力(W)13電球の種類LED特殊用途防水全光束(Lm)750電源コード(m)3トラスコ品番472-7941電源(V)AC100~240アーム長さ(mm)400+400照度(Lx)6550セード寸法(mm)Φ130×151
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする