日機
日機の 作業灯
日機の マグネットスタンドライト
防水型スポットLEDライト(AC仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電源コード(m)
3
注文コード
16400432
品番
NLSS05S-AC(4000K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源コード
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。
定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
消費電力(W)
5
電球の種類
LED
特殊用途
防水
全光束(Lm)
280
電源コード(m)
3
トラスコ品番
472-7983
電源(V)
AC100〜240
アーム長さ(mm)
-
照度(Lx)
1570
セード寸法(mm)
Φ74.5×116