NLSS15-AC(4000K) 防水型スポットLEDライト(AC仕様) 日機 16400448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水型スポットLEDライト(AC仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源コード(m)3 注文コード16400448 品番NLSS15-AC(4000K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電源コードなど10種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。
定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。

消費電力(W)13 電球の種類LED 特殊用途防水 全光束(Lm)650 電源コード(m)3 トラスコ品番472-7991 電源(V)AC100〜240 アーム長さ(mm)- 照度(Lx)3550 セード寸法(mm)Φ100×123

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16400448 NLSS15-AC(4000K) 89817656 NLSS15C-AC(4000K) 防水型LEDスポットライト 日機 防水型LEDスポットライト 日機 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする