エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の ポケットレベル・カードレベル
キーホルダーレベル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16400728
品番
ED-KEYBL
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
寸法(mm)
47×15×15
精度
±1.5mm/m=±0.0860以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
トラスコ品番
485-0637
色
ブルー
材質(本体)
アクリル樹脂
質量(g)
13
マグネット
ナシ
RoHS指令(10物質対応)
対応