K-DSG-40A カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式) 近畿製作所 16401044 K-DSG-40A カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式) 近畿製作所 16401044 K-DSG-40A カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式) 近畿製作所 16401044 K-DSG-40A カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式) 近畿製作所 16401044

カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 取付ネジ径40mm トラスコ品番485-9421 注文コード16401044 品番K-DSG-40A
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は取付ネジ径・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る
取付ネジ径40mm パイプ形状直パイプ トラスコ品番485-9421 質量(g)420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16401044
2023-11-22
用途:
車両シャーシ 作業機 塗装
有限会社藤田農場 様 (農・林・水産業)

機能には問題はないが、
流用なのか ねじ込みが浅い組みつけ
カートリッジ缶用と書いてあるが
缶口が合わないので加工が必要!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする