ハイパースクレーパー替刃

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード16401114 品番XBSCR-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハイパースクレーパー用替刃です。

刃幅(mm)100 仕様両研ぎ トラスコ品番485-8450 適合本体ハイパースクレーパー200、ハイパースクレーパー300、ハイパースクレーパー600 材質合金工具鋼 質量(g)90 刃長(mm)18 刃厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16401114
2021-05-03
用途:
丸太の皮むき

とっても切れ味よくスペアーもたくさん入っていて結構です

対象商品:
16401114
2021-02-13
用途:
シール剥がし
MAYKEY 様 (サービス業)

これが1番やりやすいです。仕事が捗ります。
いつも買っています!!

対象商品:
16401114
2020-07-19
用途:
路面ステイマーク剥離
柴田ヴィジュアルアーツ 様 (建設業・工事業)

劣化硬化した路面シートは、これで削り取りが良いかな。柄付きスクレーパーに取り付けガシガシやっても頑丈でした。

対象商品:
16401114
2016-06-22
用途:
ケレン作業

重宝しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする