XBSCRD ハイパースクレーパー替刃 オルファ 16401123

ハイパースクレーパー替刃

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード16401123 品番XBSCRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハイパースクレーパー用替刃です。

刃幅(mm)100 仕様片研ぎ トラスコ品番485-8468 質量(g)107 刃長(mm)45(弾力刃) 刃厚(mm)0.45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16401123 XBSCRD 16639997 XBSCRD ハイパースクレーパー弾力刃 オルファ ハイパースクレーパー弾力刃 オルファ 1パック(6枚) 579 税込637 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16401114
2021-05-03
用途:
丸太の皮むき

とっても切れ味よくスペアーもたくさん入っていて結構です

対象商品:
16401114
2021-02-13
用途:
シール剥がし
MAYKEY 様 (サービス業)

これが1番やりやすいです。仕事が捗ります。
いつも買っています!!

対象商品:
16401114
2020-07-19
用途:
路面ステイマーク剥離
柴田ヴィジュアルアーツ 様 (建設業・工事業)

劣化硬化した路面シートは、これで削り取りが良いかな。柄付きスクレーパーに取り付けガシガシやっても頑丈でした。

対象商品:
16401114
2016-06-22
用途:
ケレン作業

重宝しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする