TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットドライバー
フィンガーラチェットレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7点)
注文コード
16401157
品番
FRB6S
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
指先で素早い作業ができるフィンガーラチェットレンチセットです。回しやすく、力の入れやすいデザインです。
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
80
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
付属品
ビット用ホルダ
トラスコ品番
412-5142
セット内容
フィンガーラチェットレンチ1個、ドライバービット(+)No.1、2、3(各1個)、(-)5.5、6、8(各1個)
種類
セット品
先端形状
プラス/マイナス
商品構成
セット品