曜日別特売
BTTH12S T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16401288

T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットセット内容BT-T6H、BT-T7H、BT-T8H、BT-T9H、BT-T10H、BT-T15H、BT-T20H、BT-T25H、BT-T27H、BT-T30H、BT-T40H(T6H2個)注文コード16401288品番BTTH12S
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。

セット内容BT-T6H、BT-T7H、BT-T8H、BT-T9H、BT-T10H、BT-T15H、BT-T20H、BT-T25H、BT-T27H、BT-T30H、BT-T40H(T6H2個)全長(mm)25両頭機能片頭質量(g)60付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7759
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: メンテナンス
建設業・工事業

トルクスの短ビットのセットしかもセンターピン付はなかなか出回っていないので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする