Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの 六角棒レンチ
Weraの 六角棒レンチT型
T型ハンドル六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16401622
品番
013313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状
Hex-Plus
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
8
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M10
適合ねじサイズ(止ねじ)
M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M12
トラスコ品番
471-2889
全長(mm)
394
質量(g)
209
全幅(mm)
87