曜日別特売
022716 ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Wera 16401735

メイン画像は代表画像です。

022716 ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Wera 16401735
022716 ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Wera 16401735
022716 ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Wera 16401735
022716 ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Wera 16401735
022716 ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Wera 16401735
022716 ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Wera 16401735
022716 ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Wera 16401735

ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本対辺寸法(inch)1/4適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"トラスコ品番471-3044注文コード16401735品番022716
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。

先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"対辺寸法(inch)1/4適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"トラスコ品番471-3044全長(mm)185質量(g)85首下長(mm)34
注意
※ステンレスツールは非磁性ではありません。※ボール部では本締めできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16401692
2019-11-06
用途: 趣味に使用
サービス業

少し強めに締めたらレンチの先端がねじれてしまいました。
少しステンが軟らかい気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする