特殊精密ドライバーY型(大)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16401787 品番3470-AL
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。

先端形状Y型 先端サイズ2.6mm 先端刃幅(mm)2.6 軸長(mm)20 材質(グリップ)CA トラスコ品番469-8614 全長(mm)114 質量(g)13 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 キャップ色オレンジ 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16401787
2025-11-06
用途:
Y型ネジの締めなおしに使いました。
建設業・工事業

特に問題なく使えました。もうすこし安いと助かります。

対象商品:
16401787
2020-06-10
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

このメーカーのシリーズは使いやすいので気に入ってます。お尻が回転するのが良い
このシリーズのドラバーにしてからネジがナメることがなくなりました。

対象商品:
16401787
2017-04-14
用途:
携帯修理
ケイサポート 様 (建設業・工事業)

とても早く届いてとても良かったです!
これからも色々注文したいと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする