トルクス(R)マイクロドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16401823 品番 118037
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT3 軸長(mm)40 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番471-3389 全長(mm)137 質量(g)10.8 種類精密ドライバー 先端ブラックポイントチップ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16401857
2016-10-16
用途:
サングラスのレンズ交換

ねじのサイズが解らず、サングラスショップで購入したツールを使用していたが、すぐに先端部がナメてしまい作業を中断していたが、ねじのサイズが判明したので購入。さすがにツールメーカーの製品だけあってピタリとサイズが合い、ねじの脱着が大変やりやすくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする