073671 差替式ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ) Wera 16401954 073671 差替式ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ) Wera 16401954 073671 差替式ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ) Wera 16401954

差替式ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16401954 品番073671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

先端形状プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ)、トルクスプラス、ファイブスター 材質(グリップ)樹脂 質量(g)196 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番469-3639 セット内容44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T1・T2・T3・T4・T5・T6/トルクスプラス:TP1・TP2・TP3・TP4/六角:1.5・2.0/ファイブスター1/ハンドル 種類セット品 規格欧州規格EN100-015-1適合品 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする