六角棒レンチ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)3 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 注文コード16401997 品番021020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど33種類から選べます 他の種類を見る

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)3 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 トラスコ品番483-8505 全長(mm)63 質量(g)4.6 首下長(mm)20
注意
※対辺1.5サイズは通常の六角棒レンチです。Hex-Plus仕様ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
皿ビスの取外し

かたく締まった皿ビスを緩める際に通常のレンチでは頭を舐めてしまいます。
このレンチでは頭を舐めずに緩められます。

対象商品:
16401972
2024-04-29
用途:
福祉用具のメンテナンス
その他業種

車いすをはじめとする福祉用具のメンテナンスで使用しております
六角ネジ等は舐めるとリカバリーが大変ですので
出来る限り舐めにくい工具を使うようにしております
そのような中でもWeraの六角レンチはとても頼りになります
固く締まったネジを緩める時にWeraの六角で舐めたらどんな六角レンチでも舐めただろうと諦めが付きます
それに、安物レンチなどでは手に負えないネジでもWeraなら楽に緩められることもしばしばです
六角レンチやドライバーは信頼できるメーカーの物に限ります
その意味でもWeraは最高の工具だと思っています

対象商品:
16402015
2023-04-18
用途:
職場の機械や趣味の自転車のメンテナンス
製造業

精度も強度も十分で、独自の面接触構造のためネジの頭をナメてしまうことがなく安心して差作業できます。
ばら売りで買っても高くないので、紛失した場合でも復旧が容易です。

対象商品:
16402006
2020-03-20
用途:
アーチェリー付属部品の調整
その他業種

アーチェリー用具のサイト部品調整用に購入しました。規格がインチの六角穴付きボルトの二面幅が、3.5mmと特殊だったため、一般の店では販売していないため、こちらで購入。製品状態は良く、適正な作業ができました。

対象商品:
16402243
2019-04-08
用途:
競技用自転車のステム
ピストショップ サンライトイエロー 様

新しいうちは気にならないが、段々とネジ山がグズグズになってきた時に効果抜群!
そもそも新品のうちからこれを使うことを強くおすすめ

対象商品:
16401997
2018-11-28
用途:
六角穴ボルトの脱着

表面にへこみがある独特の形状をした六角棒レンチです。
見た目にそれほど大きなへこみではありませんが、非常に絶大な効果で、ネジをしっかりとらえている印象をダイレクトに体感できます。
頻繁に脱着するネジにはもってこいのレンチです。

対象商品:
16401972
2016-12-14
用途:
自転車ブレーキのセンター調整
サービス業

2mmを購入しました。とても信頼できる感じです。やはり3mm以下のサイズは、単品で購入した方が使い勝手が良いです。

対象商品:
16402042
2016-09-21
用途:
テーブル脚ネジの増し締め
サービス業

『ネジを痛めにくい』の期待を裏切りません。
工具の先も磨耗しにくく、耐久性も高そうです。
価格も比較的安いので、全サイズ揃えたくなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする