六角棒レンチ

(11件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)3.5 トラスコ品番483-8882 注文コード16402374 品番027205
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズ・トラスコ品番など37種類から選べます 他の種類を見る

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)3.5 形状L型 トラスコ品番483-8882 全長(mm)66 質量(g)6.9 首下長(mm)23
注意
※対辺1.5サイズは通常の六角棒レンチです。Hex-Plus仕様ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16402462
2022-07-18
用途:
機械の整備
建設業・工事業

ちょっと特殊なサイズのレンチを探していて、こちらで見つけて大変助かりました。

対象商品:
16402322
2020-07-27
用途:
六角穴の潰れかけたキャプボルトの取り外し時

信頼性の非常に高い六角レンチです。
このレンチで外せない場合は、
通常の方法では外せません。

対象商品:
16402347
2019-04-12
用途:
六角ボルトの締め
製造業

かなりよく食いつきます。これならばなめてしまうことはないでしょう。
安くて高性能!

対象商品:
16402182
2019-02-02
用途:
メンテナンス

工具としては品質等は問題ないです!
ただホルダーが想像と違いました

対象商品:
16402365
2018-12-20
用途:
安い
製造業

値段の割にしっかりとした強度と食いつきがあります。
流石はweraですね。

対象商品:
16402383
2018-08-01
用途:
よく使う作業工具の付属品として購入

ボールポイントでない単品モノということで探した。エイトの方が最近は高いのね。

対象商品:
16402322
2018-03-01
用途:
バイクメンテナンス

品質・価格ともに満足です。個人的な感覚になりますが意外とレンチがしなります。もう少し固めの方が好みかな。

対象商品:
16402365
2018-03-25
用途:
車の整備

偉そうなことが書いてありますが、舐めにくさは特段違いを感じません。
ただ、安物よりはねじれにくくて耐久性はありそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする