※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(11件のレビュー)
内容量1本
対辺寸法(mm)8
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)M12
トラスコ品番483-9099
注文コード16402584
品番027711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズ・トラスコ品番など37種類から選べます
他の種類を見る
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。