曜日別特売
066640 トルクセットビット Wera 16403074

066640 トルクセットビット Wera 16403074
066640 トルクセットビット Wera 16403074
066640 トルクセットビット Wera 16403074
066640 トルクセットビット Wera 16403074
066640 トルクセットビット Wera 16403074
066640 トルクセットビット Wera 16403074
066640 トルクセットビット Wera 16403074
066640 トルクセットビット Wera 16403074

トルクセットビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)25先端サイズTS6注文コード16403074品番066640
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。

全長(mm)25トラスコ品番471-5608質量(g)4.8先端サイズTS6軸径(Φmm)6.35表面処理ダイヤモンドコーティング両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする