電源タップ 延長コード コンセント 3個口 ほこりシャッター 極性対応 絶縁キャップ 個別スイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16403400 品番 ECT-3530WH
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。
個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。
差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。
電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。
差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。
電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。
接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。
サージ電流耐量3500A/1回2500A/10回制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。
狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。
プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品取扱説明書 材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ホワイト 質量(g)約370 スイッチ○(個別スイッチ) 定格125V、15A、1500Wまで 適合規格◇PSE(特定電気用品) コンセント個数3個口 コード長さ(m)【ACコード】3 対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×50×32 ※コード部分およびプラグ部分を除く 機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○(個別スイッチ)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】×、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】× プラグ2ピン 保証期間1年間 ブレーカ× 使用地区日本国内専用 差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能) ノイズフィルター× マグネット× 間隔(mm)【差込口】57・35 雷ガード 埃防止シャッター

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする