六角軸レザービット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16403433 品番 LB-13
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カーペット・クロス・壁紙など又はゴムの下穴あけに最適です。通常のドリルとは違う 特殊形状カーペット等、切り屑を巻き込みません。切り屑が非常に少なく綺麗な仕上がりです。設備、電気、内装工事関係。

材質炭素鋼 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)13 仕様充電インパクトドライバーに取り付けて使用できます。 用途皮・ゴム・紙・石膏ボード・カーペット・クロス・壁紙 トラスコ品番477-8081

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16403442
2024-09-06
用途:
アンカーボルト打設前
建設業・工事業

ポンチとハンマーでずっとやってました。
穴開け最低500個以上の現場が多いので時間短縮考えたらもっと早く使うべきだった。

対象商品:
16403424
2024-05-21
用途:
ぶどう用傘に穴あけ加工
その他業種

一枚一枚苦労して2穴用のもので1穴を開けていたが、この六角軸レザービットを使用したら何と簡単に100枚まとめて穴開けできて優れ物でした。考えられた工具で助かりました。

対象商品:
16403415
2022-07-14
用途:
機械装置用ベルトに穴空け加工
製造業

機械装置用ベルトに穴空け加工が急に必要になり購入して使用したことろ、使い勝手がとても良かったです。また、翌日には届いたので助かりました。

対象商品:
16403442
2020-03-23
用途:
機械メンテ作業時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この商品は六角軸付きでインパクトに装着できるためとても良い。

対象商品:
16403503
2017-12-26
用途:
工作

ポンチの先端部は、研磨しなくてもうまく孔が開けられます。満足しています。

対象商品:
16403476
2016-04-30
用途:
ビニール製の梱包材の穴あけ5枚ほど重ねて穴あけできる。以前はポンチで1枚叩いて空けてた。
有限会社岸苗畑 様

鉄が柔いのか切れなくなるのが早い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする