※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の ポンチ/刻印/ハトメ
Mokuba(小山刃物製作所)の ポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)の ピンポンチ
ピンポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16403512
品番
E-9-2
参考基準価格(税別)
¥585
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)
150
トラスコ品番
485-0971
幅(mm)
9.52
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/クロムメッキ
質量(g)
80
硬度
54±1
軸
八角軸
呼び径(Φmm)
【先端】2.0